- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- cd管 接続方法のおすすめ人気ランキング
cd管 接続方法のおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新433件の「cd管 接続方法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンビネーションカップリング」、「PF管 サイズ変換」、「CD管・PF管」などの商品も取り扱っております。
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
材質(ストッパー)
PC
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
コンクリート埋設専用。
経済的。
規格
JIS C 8411
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
色
オレンジ
長さ(m)
50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
寸法t(mm)
1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)
本体:30.0。ナット:30.0
寸法d(Φmm)
15.7
材質(キャップ)
PE
適合ノックアウト穴径
Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)
PC
材質(ロックナット)
PS
ねじの呼び
PF1/2
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
Oリング付
色
ベージュ
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。